●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB1192Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19653929 LSEB1192Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19653929 LSEB1192Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19653929 LSEB1192Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19653929 LSEB1192Z 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19653929

天井直付型 シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10畳 注文コード19653929 品番LSEB1192Z
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適用畳数など9種類から選べます 他の種類を見る

繊細なリブが、デザインをより印象的に
フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。

付属品専用リモコン送信器:同梱 仕様光束維持率:70% 質量(kg)1.6 取付天井直付型 高さ(mm)122 備考リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)36.3 スイッチ壁スイッチ切替:普段←→常夜灯 明るさ(W)アップモード時:43.7 構造虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K)6500 幅(Φmm)514 材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消し 光源色昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)123.9 材質(枠)ホワイト 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.45 光束(Lm)4500 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザインCasual グリーン購入法適合 適用畳数〜10畳
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能

※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※引掛シーリングは同梱しておりません。

※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする