曜日別特売
LSEB2049 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654200

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LSEB2049 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654200
LSEB2049 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654200
LSEB2049 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19654200

天井直付型 小形シーリングライト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台消費電力(W)4.4光束(Lm)451注文コード19654200品番LSEB2049
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様光束維持率:70%材質アクリルセード 乳白質量(kg)0.3取付天井直付型高さ(mm)160備考LED電球専用商品取付方式シーリングユニ方式電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700幅(Φmm)110エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間LED一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)451明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心50形電球1灯器具相当)デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)84
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。

※調光操作不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする