●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
天井吊下型 和風 ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19654385
品番
LSEB8202KLE1
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様
●丸型フランジ付●光束維持率:70%●蓄光スイッチつまみ付
材質
プラスチックセード 乳白つや消し
幅(mm)
□491
質量(kg)
2.9
取付
天井吊下型
高さ(mm)
127
取付方式
引掛シーリング方式
電圧(V)
100
消費電力(W)
28.1
スイッチ
プルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅)
全高(mm)
250〜660調節可能
色温度(K)
6200
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.1
材質(枠)
プラスチック枠 白木調
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.29
光束(Lm)
3405
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
デザイン
書院
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
適用畳数
〜8畳
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。