●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
天井吊下型 和風 ペンダント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19654410
品番
LSEB8302Z
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%
材質
木製 白木
幅(mm)
□202
質量(kg)
0.6
取付
天井吊下型
高さ(mm)
175
備考
LED電球専用商品
取付方式
引掛シーリング方式
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
全高(mm)
490
ランプ
同梱、LDA4LGSK4F
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.7
光源寿命
40000時間
LED
LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)
入力電流(A)
(100V時)0.072
光束(Lm)
417
明るさ
40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)
デザイン
書院
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
注意
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※調光操作不可