テイモー
テイモーの 運搬機器
テイモーの カゴ台車
テイモーの 標準タイプ
鉄底タイプハイテナー(カゴ車)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×1700
使用キャスター
自在×2、固定×2
注文コード
19654706
品番
806H-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法・使用キャスター
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
耐荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
800
奥行(mm)外寸/内寸
600
高さ(mm)外寸/内寸
1700
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
52
表面処理
粉体塗装
材質(車輪)
ゴム
使用キャスター
自在×2、固定×2
用途
各種工場や作業現場に最適です。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×1700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません