TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の オフィスインテリア
TAKAGI(高儀)の ハンガー
TAKAGI(高儀)の トップス用ハンガー
ステンレスハンガー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-4073-89
注文コード
19655363
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製だからサビにくく丈夫で長持ち。ストッパー付フックで風に強い。ピンチも絡みにくく耐久性にも優れています。
材質
ステンレススチール
耐荷重(kg)
全体:5
耐荷重
ピンチ1個あたり:150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【使用時】770×345×335、【収納時】405×50×335
アズワン品番
64-4073-89
ピンチ数
42