エアテックス
エアテックスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアテックスの エアーブラシ
エアブラシ ビューティ4トリガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19655396
品番
XP-B4T-BK
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボディがアルミ仕様なので軽量。口径サイズを変更することもできます。
ノズル口径(Φmm)
0.3
カップ容量(mL)
7、15
付属品
ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
種別
ノズル口径サイズ変更可(0.2/0.5mm)、絵具カップサイズ変更可(2/7/15mL)
色
ナイト
吹付パターン
丸吹き
取付ねじ
S1/8ネジ、1分ネジ
フタ
あり(はめ込みタイプ)
操作方式
ダブルアクション
アジャスター
(ニードルアジャスター)あり
注意
※口径サイズの変更にはビューティ4+トリガー用ノズルベースセット(別売)が必要です。