※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エアテックス
エアテックスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアテックスの スプレーガン関連商品
エアテックスの エアーブラシ用部品
ビューティ4用 ノズルキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19655572
品番
B4-02
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
適合
バランスウエイト:B4-BW1
適合仕切板
A-B4-DS
適合金具
左右:(連結金具)PE-J9、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
ノズルキャップ(mm)
0.2