※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビューティ4用 ノズルベースセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19655667 品番 B4SZ0.3
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ノズル口径(Φmm)0.3 ニードルキャップ(mm)0.3 ノズルキャップ(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19655676
2021-09-21
用途:
ビューティ4のノズルのサイズ交換に
はっぴいえんどプロジェクト 様

このエアブラシはノズル交換でサイズが替えられるのが特徴でしたので、
もともとの0.3mmが傷んだついでに0.5mmノズル/ニードルセットを購入
簡単に替えれて状態もとても良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする