エアテックス
エアテックスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアテックスの エアーブラシ
エアブラシ XPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19655755
品番
XP735+
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ!
ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。
トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)
0.35
カップ容量(mL)
7、15
付属品
ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
取付ねじ
S1/8ネジ
フタ
あり
操作方式
トリガーアクション
アジャスター
あり