エアテックス
エアテックスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアテックスの エアーブラシ
エアブラシ MJシリーズトリガー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19655868
品番
MJ116
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本格派ダブルアクションエアブラシがこの価格でラインナップ。トリガータイプのエアブラシです。
ノズル口径(Φmm)
0.2
カップ容量(mL)
7、15
付属品
ホースナットスピコット、M5変換ねじ、ノズルレンチ
取付ねじ
S1/8ネジ
フタ
あり
操作方式
トリガーアクション
アジャスター
あり