エアテックス
エアテックスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアテックスの スプレーガン関連商品
エアテックスの エアーブラシ用部品
コンプレッサー APC018
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
19656218
品番
APC018-2
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
新型コンプレッサー登場!!
BOXに囲われているタイプなので、収納にも持ち運びにも便利!ダストも気になりません。
空気圧縮方式
ピストン式
吐出空気量(L/min)
20(50Hz)
仕様
エアタンクなし
消費電力(W)
115
使用電圧(V)
家庭用単相100(50/60Hz共通)
定格時間(分)
30
運転音(dB)
46(エアブラシ接続時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×145×235
質量(kg)
5.4
接続部のサイズ
S
付属品
6mm口径エアホース、ブラックS-S、ドレンカップ専用レンチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.38[3.8]
色
ブラック