代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
ダウンライト350形 Φ200 拡散 5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19656589
品番
XND3589SNLJ9
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
URL公開:2025/6/1予定
用途
ライトコントロール別売
色
白
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
29.1
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
4020
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
200
調光の可否
×
調色の可否
×
注意
※【本体】NDN48805S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9の組合せ