曜日別特売
L-6625 H・AXアデリアティエラハイ・ティエラピルスナー330 アデリア(石塚硝子) 19656727

H・AXアデリアティエラハイ・ティエラピルスナー330

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード19656727品番L-6625
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
容量(mL)315仕様口部物理強化高さ(mm)193口径(Φmm)80最大径(Φmm)80品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする