P-6526 AXアデリアクールブ アデリア(石塚硝子) 19656955

AXアデリアクールブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3個)注文コード19656955品番P-6526
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
容量(mL)380仕様口部物理強化高さ(mm)122口径(Φmm)90最大径(Φmm)90品名・タイプショットグラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19656955
2020-11-23
用途: 自店の水用グラス

8年ぶりに同じグラスを追加購入。
とても丈夫です。口が欠けることもほぼありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする