WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19657131
品番
SSD0175
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
非鉄金属・アルミ合金・銅合金・樹脂(ガラス繊維含まず)
材質
超微粒子
全長
38
刃数
2
溝長
13
直径(Φmm)
1.75
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30