WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬ストレートシャンク
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19657280
品番
SSTDL012
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
アルミ合金・銅合金・非鉄金属
材質
超微粒子
全長
65
刃数
2
溝長
25
直径(Φmm)
1.2
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30