超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19657307 品番 SSTDL015
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。

用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属 材質超微粒子 全長65 刃数2 溝長25 直径(Φmm)1.5 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする