403 耐油ハイブリッド 三重化学工業 19657356 403 耐油ハイブリッド 三重化学工業 19657356 403 耐油ハイブリッド 三重化学工業 19657356 403 耐油ハイブリッド 三重化学工業 19657356 403 耐油ハイブリッド 三重化学工業 19657356

耐油ハイブリッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 19657356 品番 403
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥702
販売価格(税別)
638

従来のハイブリッドよりもすべり止め部の耐油性を向上させました。
ポリ安価ビニール(PVC)にニトリルゴム(NBR)を配合したことで、ゴムのような柔らかさを実現しました。

サイズLL 全長(cm)28 中指長(cm)9 手の平幅(cm)10.5 手のひらまわり(cm)21 材質塩化ビニール、ニトリルゴム、綿 ブラック+ブルー 厚さ(mm)1 入数(双)1 機能耐油 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19657347
2024-02-19
用途:
エンジンの分解清掃

k6aエンジンのブルオーバーホールをしました。全てバラしてドラム缶で煮ました。柔らかさもあり使い易い手袋です。

対象商品:
19657356
2017-02-24
用途:
コンクリート作業
建設業・工事業

従来の耐油は厚いので握りにくくて作業がしずらい。これはボルトナットも掴みやすく、耐油性もあるので使ってます。薄い分だけ消耗のサイクルも早いですが、作業環境重視で選んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする