WIDIN
WIDINの ドリル
WIDINの 超硬ドリル
WIDINの 超硬ストレートシャンク
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全91種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19657718
品番
SSTDL056
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途
アルミ合金・銅合金・非鉄金属
材質
超微粒子
全長
100
刃数
2
溝長
66
直径(Φmm)
5.6
先端角(°)
118
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
30