タッピングスプレー

(190件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ケース(420mL×30本) 注文コード19658582 品番MTSH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定期注文の受付は終了しました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。

用途金属の切削加工 成分白色鉱油、脂肪酸、塩化パラフィン、液化石油ガス 形状スプレー 適合工具タップ、ドリル、リーマー、ネジ切り 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7500mL 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 190
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19658573
2023-03-30
用途:
ボール盤での加工
製造業

悪くないのですが、もう気持ち粘度があった方が当方の作業では助かります。

対象商品:
19658573
2022-07-12
用途:
鉄板に穴を開ける時

鉄板にきりで穴を開ける時、これを使ってキリの焼付き防止になり早く開けられました。

対象商品:
07135877
2021-10-26
用途:
ネジ切り

ハンドタップでネジを切る時に使っています。これを使う事で切れが良いです。

対象商品:
19658573
2020-09-21
用途:
部品加工
教育・研究機関

アルミ母材のねじ切りに使用しています.スプレー式ですので,使いやすいと思います.他の製品との差はよくわかりません.

対象商品:
19658573
2019-09-30
用途:
自転車メンテナンス、
その他業種

自転車のステム引き上げボルトのねじ切りに使用しました。MonotaROのタップダイスと組み合わせ、良好に作業できました。少し飛び散るので、部屋で使用する際は、要養生です。

1人が参考にしています
対象商品:
19658573
2019-04-20
用途:
バイク部品の穴空け作業
アドカンパニー株式会社 様 (飲食業)

今までは、切削油を使っていましたが、こちらの方が取り扱いが楽でとても使いやすいです。

対象商品:
19658573
2019-07-22
用途:
機械加工作業

安いし、十分な性能と思えます、切削粉も拭き取りやすく良いと思います

対象商品:
19658573
2019-04-05
用途:
フライス作業

思ったより長持ちし 使いやすさも問題なし モノタロウさん恐るべし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする