XND3536WWLJ9 DL350形Φ100広角4000K Panasonic(パナソニック) 19658698

代表画像

DL350形Φ100広角4000K

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組注文コード19658698品番XND3536WWLJ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥60,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ULR公開予定:2025/6/1

用途【本体】NDN48311W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※ライトコントロール別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする