代表画像
Panasonic(パナソニック)
DL350形Φ175広角5000K
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19659021
品番
XND3578SNLJ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ULR公開予定:2025/6/1
用途
【本体】NDN48700S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ライトコントロール別売