代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL350形Φ250広角4000K
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19659075
品番
XND3596SWLJ9
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ULR公開予定:2025/6/1
用途
【本体】NDN48901S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9
光源色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※ライトコントロール別売