代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
軒下DL350形Φ200拡散3500K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19659267
品番
XNW3581WVLJ9
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ULR公開予定:2025/6/1
用途
【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9
色
ホワイト
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
30.8
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光束(Lm)
3545
配光角度(°)
80
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
200
調光の可否
適合調光器(別売)と組み合わせで可能
調色の可否
×
注意
※ライトコントロール別売