PCJS130【ワケあり】 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19659529

PCJS130【ワケあり】 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19659529
PCJS130【ワケあり】 ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機 19659529

ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)130材質(車輪)ナイロン ブッシュ入注文コード19659529品番PCJS130【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)アウトレット
¥8,9987,298

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)車輪径(Φmm)130最大荷重(N)2452許容荷重(daN)245材質(車輪)ナイロン ブッシュ入特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ストッパーなし寸法H1(mm)113取付穴径(Φmm)11寸法H2(mm)178偏心E(mm)40寸法F1(mm)107寸法F2(mm)107軸径D(Φmm)20寸法P1×P2(mm)80×80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)130車輪取付幅B(mm)53車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする