家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)168 仕上真鍮研磨、PVDコーティング 注文コード19659757 品番112.04.061【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は材質・寸法A・仕上など20種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのハンドルです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)168 寸法B(mm)35 寸法C(mm)128 直径(Φmm)12 仕上真鍮研磨、PVDコーティング 材質ステンレス(SUS304) セット内容ベース2個付き 用途家具の扉や引出し 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする