omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ウエハキャリア着座センサ EE-SPY801/802
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19660080
品番
EE-SPY802【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,298
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
ウエハキャリア着座センサ
センサ形状
その他
検出方式
反射型
検出対象
透明体/不透明体
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
保護構造
IEC規格 IP30
投光素子
赤外LED