UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の 水切り・たわし受け・ラック
UK(三宝)の 水切りバスケット
UK18-8パンチング箸消毒かご
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
260
注文コード
19660186
品番
9500030【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パンチング穴径:6mm
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
260
高さ(mm)
65
奥行(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×65
パンチ径(Φmm)
6
TKG品番
9-0200-1002
TKG品番(2017)
6-0186-1002