SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
SIBATA(柴田科学)の 共通擦合せ径違い管
共通摺合径違い連結管
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TGK品番
371-13-20-04
注文コード
19660360
品番
007010-3519【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,698
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
TGK品番・型式
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
上部雌型共通
15/35
下部雄型共通
19/38
寸法a(mm)
36
TGK品番
371-13-20-04
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。