アデリア(石塚硝子)
ダンク フリーカップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(3個)
注文コード
19661408
品番
B-6561
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
275
食器の種類
洋食器
材質
ガラス
色
クリア
高さ(mm)
85
口径(Φmm)
83
最大径(Φmm)
83