アデリア(石塚硝子)
タンブラーコレクション タンブラー410
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(6個)
注文コード
19661593
品番
528
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
410
食器の種類
洋食器
高さ(mm)
173
口径(Φmm)
72
最大径(Φmm)
72