伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)の 力量測定(トルク等)
伊藤製作所(粉砕機)の フォースゲージ
デュヌーイ表面張力試験器
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
19662031
品番
514-B2
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
常温で液体の表面張力を測定します。
液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品
白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1
質量(kg)
2.2
測定範囲
目盛:0〜180
最小読取値
0.1dyne/cm(10-6N)
大きさ
250×250×270mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません