1713F4 フレキシブル管カッタ ミニ32N REX(レッキス工業) 19662266 1713F4 フレキシブル管カッタ ミニ32N REX(レッキス工業) 19662266

フレキシブル管カッタ ミニ32N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19662266 品番1713F4
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。
ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。

用途
ガス用フレキシブル管の切断。
水用ステンレスフレキシブル管の切断。
切断能力(mm)8〜32 質量(g)220 回転半径(mm)90(20A切断時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする