高視認ヘルメットカバーN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19662537 品番4073160052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用しています。
洗濯機で洗濯可能です。
ヘルメットにかぶせるだけで使用できます。

蛍光オレンジ 材質トリコットポリエステル100%、反射材:UE9905 質量(g)43 縦(mm)440 横(mm)455
注意
※全てのヘルメットに装着はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19662537
2020-10-20
用途:
工場作業時
製造業

安全ベストだと夏場は、暑くて着れないですが、この高視認ヘルメットカバーは、暑さ対策にもなりますし、軽くて、使用することで、認識力も抜群ですし、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする