※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TORAY(東レ)
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(10枚×10束)
厚さ(μm)
125
注文コード
19664165
品番
#125 210×297
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
厚さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途
粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッド
厚さ(μm)
125
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
光学濃度(OD)
5
破断伸度(%)
(MD)140、(TD)140
横(mm)
297
収縮率(%)
(MD)1.0(150℃×30分)、(TD)0.5(150℃×30分)
破断強度(MPa)
(MD)205、(TD)190
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650