ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
SP-40 カナル型イヤホン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19664219
品番
SP-40
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
対応スピーカーマイクロホンやアダプタとつないで使うシンプルなイヤホン
対応製品
(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IPトランシーバー)IP700S/IP700PLUS、(アマチュア無線機器)ID-52PLUS/ID-50、(受信機)IC-R6/IC-R15
インピーダンス
180Ω
ケーブル長(mm)
1000
イヤホン形状
インナーイヤー
プラグ径(Φmm)
ストレート :3.5