ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
スピーカーフォンユニット VE-SP1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19664228
品番
VE-SP1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
使用温度範囲
-10〜+60℃(単3形アルカリ乾電池運用時)、+10〜+40℃(ACアダプター運用時)
電源電圧
DC入力端子:12V〜16V、単3形アルカリ乾電池8本
本体質量(g)
約595(乾電池を除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
216.8×52.8×173.3(突起物含まず)
対応機種
IP500H/IP501H/IP502H
最大消費電流(A)
1.0以下
音声出力
1.1W 以上(8Ω負荷、歪率10%以下)