※商品単品画像
Hamee(ハミィ)
Hamee(ハミィ)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
Hamee(ハミィ)の モバイルバッテリー/充電器
Hamee(ハミィ)の モバイルバッテリー
Melia 超薄型モバイルバッテリー5000mAh 3台同時充電対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19664255
品番
578-973392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
・薄型&軽量で持ち運びやすい
・過電流、過電圧、短絡(ショート)時に保護機能を備えた安全な回路設計
・3台同時充電対応
付属品
充電用ケーブル約30cm(Type-Cオス/USB-Aオス)、取扱説明書
色
ブルー
質量(g)
約112
サイズ(cm)
約縦1.27×横6.31×厚9.1
電圧(V)
DC5V/2.4A
コネクタ形状
Type-Cメス×1、USB-Aメス×2
バッテリー
リチウムイオン電池(5000mAh)
動作温度(℃)
0-35
入力ポート
Type-C
出力ポート
Type-C、USB-A
注意
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※別途、各端末且つ供給側の端子がType-Cに対応したケーブルが必要です。
※USB-Aポートでの本製品への充電はできません。
※本製品のご使用による各機種の故障、損害、破損などについては、メーカーは一切その責任を負いません。
※海外でのご使用については一切保証いたしかねます。
※本製品使用時は、MFi認証ケーブルをご使用ください。