クラシックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19664465 品番XTC45 Norm
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

限りなくノンコーティング弦に近い感触と、驚異的な長寿命を両立。D'Addario XT Classicalシリーズは、独自のコーティング技術により、ナチュラルなトーンとタッチフィーリングを保ちつつ、かつてない弦寿命を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦の組み合わせは、優れたピッチ安定性と耐腐食性を誇ります。長時間の演奏や練習でも劣化を感じさせず、常にベストなサウンドで演奏したいクラシックギタリストに最適な選択です。
・独自のXTコーティング技術による圧倒的な長寿命
・ノンコーティング弦のようなナチュラルなトーンとタッチフィーリング
・コンポジットコア低音弦とPro-Arte高音弦による優れたピッチ安定性
・温度や湿度の影響を受けにくい高い耐腐食性
・強度が高く、切れにくい設計で安心して演奏に集中
・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦
・型番:XTC45
・シリーズ:XT Classical
・テンション:ノーマルテンション
・ゲージ:.028, .032, .040, .028W, .035W, .044W
・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)
・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット
・JANコード:0019954309190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする