ノンコーティング弦の自然な響きと、圧倒的な長寿命を高次元で両立。D'Addario XT Classicalは、革新的なXTコーティング技術により、まるでノンコーティング弦のような演奏感と、驚異的な耐久性を実現しました。コンポジットコア低音弦と高精度なPro-Arte高音弦が生み出すサウンドは、優れたピッチ安定性と豊かな表現力を兼ね備えています。特にハードテンションは、より力強い鳴りとクリアな音色を求めるプレイヤーに最適。長時間の演奏でも劣化を気にせず、最高のパフォーマンスを引き出します。
・独自のXTコーティング技術による非常に長い弦寿命
・ノンコーティング弦のような自然な感触と豊かな鳴り
・コンポジットコアとPro-Arteの組み合わせによる優れたピッチ安定性
・湿度や温度変化に強い高い耐腐食性
・ハードテンションによる力強いサウンドとクリアな音色
・製品名:D'Addario XT Classical クラシックギター弦
・型番:XTC46
・シリーズ:XT Classical
・テンション:ハードテンション
・ゲージ:.029, .033, .041, .029W, .036W, .046W
・巻線:Silver Plated Copper (低音弦)
・コア材:Composite (低音弦), Nylon (高音弦)
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット
・JANコード:0019954309206