マンドリンの煌めきを、かつてない長寿命で。D'Addario XTマンドリン弦は、独自のXTコーティング技術により、ノンコーティング弦のような自然なサウンドとフィーリングを保ちながら、飛躍的な長寿命を実現しました。フォスファーブロンズ巻線による豊かな響きと、高炭素スチール芯線による高いピッチ安定性・強度を兼ね備えています。長時間の演奏や練習でも劣化を気にせず、常に生き生きとしたマンドリンの音色を楽しみたいプレイヤーに最適です。
・独自のXTコーティング技術による驚異的な長寿命
・ノンコーティング弦のような自然なトーンとタッチフィーリング
・フォスファーブロンズ巻線による豊かで温かみのあるサウンド
・高炭素スチール芯線とFusion Twist技術による高いチューニング安定性
・強度に優れ、安心してダイナミックな演奏が可能
・製品名:D'Addario XT Mandolin マンドリン弦
・型番:XTM1140
・シリーズ:XT Phosphor Bronze
・テンション:ミディアム
・ゲージ:.011/.011, .015/.015, .026/.026, .040/.040 (8弦セット)
・巻線材:フォスファーブロンズ
・芯線材:高炭素スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:8弦セット
・JANコード:0019954309237