バンジョーの力強い鳴りと、驚異的なロングライフ。D'Addario XTバンジョー弦ミディアムテンションは、独自のXTコーティング技術を全ての弦に採用し、ノンコーティング弦のような自然なサウンドとフィーリング、そして圧倒的な耐久性を実現しました。高炭素スチール芯線とニッケルプレート巻線が生み出す、パワフルでクリアなサウンドが特長です。高いピッチ安定性と強度により、激しい演奏でも安心してパフォーマンスを発揮。長時間の使用でも劣化を感じさせない、プロフェッショナルなバンジョー弦です。
・全ての弦に施されたXTコーティングによる圧倒的な長寿命
・ノンコーティング弦さながらのナチュラルなサウンドと演奏感
・高炭素スチール芯線とFusion Twist技術による高いチューニング安定性
・ニッケルプレート巻線によるパワフルでクリアなバンジョーサウンド
・ミディアムテンションによるバランスの取れた演奏性と音量
・製品名:D'Addario XT Banjo バンジョー弦
・型番:XTJ1023
・シリーズ:XT Nickel Plated Steel
・テンション:ミディアム
・ゲージ:.010, .012, .016, .023W, .010 (5弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:高炭素スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:5弦セット
・JANコード:0019954309275