クラシックギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19664560 品番EJ46FF CARBON HARD
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

力強い響きとモダンな切れ味を求めるクラシックギタリストへ。D'Addario Pro-Arte Carbon Hard Tensionは、新開発のフロロカーボン高音弦とパワフルなDynacore低音弦を組み合わせた、進化した弦セットです。ハードテンションならではの豊かな音量と優れたアタック、そしてフロロカーボン高音弦が生み出すクリアで芯のあるモダンなサウンドが特長。Dynacore低音弦とのコンビネーションにより、ダイナミックで表現力豊かな演奏をサポートします。
・新開発フロロカーボン高音弦によるクリアでモダンなサウンド
・ハードテンションによる豊かな音量と優れたアタック感
・高密度でハリのある高音弦が正確なピッチと素早いレスポンスを実現
・Pro-Arte Dynacore低音弦によるパワフルでダイナミックな響き
・表現力を追求するプレイヤーに最適な高い演奏性
・製品名:D'Addario Pro-Arte Carbon クラシックギター弦
・型番:EJ46FF
・シリーズ:Pro-Arte Carbon / Dynacore
・テンション:ハードテンション
・ゲージ:高音弦 .0248, .0280, .0339 / 低音弦 .029, .036, .046 (6弦セット)
・高音弦材:フロロカーボン (フッ化炭素)
・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット
・JANコード:0019954910471

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする