マンドリン弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19664587 品番EJ62 Mandlin 80/20
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マンドリンの明るく歯切れの良いサウンドを際立たせるD'Addario EJ62。80/20ブロンズ巻線を採用し、クリアでクリスピーなトーンと、マンドリンらしいパーカッシブな鳴りをバランス良く提供します。ライトゲージで押弦が容易なため、特に初心者や手の小さいプレイヤーにおすすめです。世界中のマンドリン奏者から信頼される定番のサウンドで、あなたの演奏を輝かせます。ブルーグラスやカントリーなど、明るい音色が求められるジャンルに最適です。
・80/20ブロンズ巻線による明るくクリスピーなサウンド
・ライトゲージで押さえやすく、初心者にもおすすめ
・マンドリン本来の歯切れの良い鳴りを強調
・世界のトッププレイヤーも愛用する信頼のスタンダード
・ブルーグラスやカントリーなど明るい音色にマッチ
・製品名:D'Addario マンドリン弦
・型番:EJ62
・シリーズ:80/20 Bronze Mandolin Strings
・テンション:ライト
・ゲージ:.010/.010, .014/.014, .024/.024, .034/.034 (8弦セット)
・巻線材:80/20ブロンズ
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:8弦セット
・JANコード:0019954910761

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする