商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード19664596品番EJ60 5st/Light/Nickel
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,099販売価格(税別)
バンジョーの明るく小気味良いサウンドを求めるなら、D'Addario EJ60。ニッケルプレートスチール巻線による、明瞭でスタンダードなトーンが特長です。ライトゲージならではの押さえやすさと快適な演奏性で、特にバンジョーを始めたばかりの方や、軽いタッチを好むプレイヤーにおすすめ。世界中のトップバンジョー奏者も愛用する、D'Addarioバンジョー弦の代表的なモデルです。
・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなバンジョートーン
・ライトゲージで押さえやすく、初心者や軽いタッチのプレイヤーに最適
・明瞭で小気味良い、バンジョーらしいサウンド
・世界の有名バンジョー奏者も愛用する信頼の品質
・ループエンド構造で幅広いバンジョーに対応
・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦
・型番:EJ60
・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings
・テンション:ライト
・ゲージ:.009, .010, .013, .020W, .009 (5弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:5弦セット
・JANコード:0019954910822