ライトゲージでは物足りない、でもミディアムでは少しヘビーすぎる。そんなバンジョープレイヤーに最適なD'Addario EJ60+。D'Addario独自のハーフゲージを採用したプレーン弦により、絶妙なテンションとフィーリングを実現しました。ニッケルプレートスチール巻線が生み出す明るくスタンダードなサウンドはそのままに、よりカスタマイズされた演奏感を提供。ループエンド構造で幅広いバンジョーに対応し、多くのプレイヤーに愛用されています。
・D'Addario独自のハーフゲージ (.0095) プレーン弦を採用
・ライトゲージとミディアムゲージの中間の絶妙なテンション感
・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなサウンド
・快適な演奏性とダイナミクスレンジの向上
・ループエンド構造で様々なバンジョーに使用可能
・製品名:D'Addario 5-String Banjo バンジョー弦
・型番:EJ60+
・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings
・テンション:ライトプラス
・ゲージ:.0095, .011, .013, .020W, .0095 (5弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:5弦セット
・JANコード:0019954910839