テナーバンジョー弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19664630 品番EJ63i TenorBanjo-Irish/Nickel
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アイリッシュテナーバンジョーに最適な、明るく快適なサウンド。D'Addario EJ63iは、GDAEチューニングのアイリッシュテナーバンジョー専用に設計されたニッケルプレートスチール弦です。ニッケル巻線ならではの明るくスタンダードなトーンと、快適な演奏性を実現。ループエンド構造であらゆるテナーバンジョーに装着可能。アイリッシュ音楽に欠かせない、クリアで歯切れの良いサウンドを求めるプレイヤーにおすすめです。
・GDAEチューニングのアイリッシュテナーバンジョー専用設計
・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなトーン
・快適な演奏性を実現する最適なゲージとテンション
・アイリッシュ音楽にマッチするクリアで歯切れの良いサウンド
・ループエンド構造で幅広いテナーバンジョーに対応
・製品名:D'Addario 4-String Banjo バンジョー弦
・型番:EJ63i
・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings
・テンション:ミディアム (Irish Tenor)
・ゲージ:.012, .016, .024W, .036W (4弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:4弦セット
・チューニング:GDAEチューニング用
・JANコード:0019954910853

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする