テナーバンジョー弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19664639 品番EJ63 Tenor Banjo/Nickel
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

テナーバンジョーの伝統的な響きを、正確なピッチで。D'Addario EJ63は、CGDAチューニングの4弦テナーバンジョー向けに設計されたニッケルプレートスチール弦です。ニッケル巻線による明るくスタンダードなトーンと、テナーバンジョーらしい軽快で歯切れの良いサウンドが特長。ライトゲージに近いミディアムテンションで、快適な演奏性と適度な音量を両立しています。スチールやジャズなど、テナーバンジョーが活躍する様々なジャンルにおすすめです。
・CGDAチューニングのテナーバンジョー専用設計
・ニッケルプレートスチール巻線による明るくスタンダードなトーン
・快適な演奏性と適度な音量を両立するゲージとテンション
・テナーバンジョーらしい軽快で歯切れの良いサウンド
・ループエンド構造で幅広いテナーバンジョーに対応
・製品名:D'Addario 4-String Tenor Banjo バンジョー弦
・型番:EJ63
・シリーズ:Nickel Plated Steel Banjo Strings
・テンション:ミディアム (Tenor)
・ゲージ:.009, .016, .023W, .030W (4弦セット)
・巻線材:ニッケルプレートスチール (巻線弦)
・芯線材:スチール (プレーン弦含む)
・エンドタイプ:ループエンド
・セット内容:4弦セット
・チューニング:CGDAチューニング用
・JANコード:0019954910860

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする