パワフルな響きと安定性を求めるクラシックギタリストに。D'Addario Pro-Arte Composite Extra Hard Tension EJ44Cは、新開発のコンポジットコア材を低音弦に採用し、従来のナイロンコア弦に比べ劇的に弦寿命とチューニングの安定性を向上させています。エクストラハードテンションならではの豊かな音量と力強いアタック感に加え、素早いレスポンスと弾力のあるフィーリングを実現。正確なイントネーションで定評のあるクリアナイロン高音弦との組み合わせにより、ダイナミックかつ安定した演奏をサポートします。
・新開発コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性
・エクストラハードテンションによるパワフルな音量と力強いアタック
・素早いアタックレスポンスと弾力のあるフィーリング
・正確なイントネーションのクリアナイロン高音弦
・耐久性が高く、安定したパフォーマンスを持続
・製品名:D'Addario Pro-Arte Composite クラシックギター弦
・型番:EJ44C
・シリーズ:Pro-Arte Composite
・テンション:エクストラハードテンション
・ゲージ:高音弦 .0290, .0333, .0416 / 低音弦 .030, .036, .047 (6弦セット) ※G弦はコンポジットコア (.0380) もセットに含まれる場合があります。
・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットコアも付属)
・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線
・エンドタイプ:タイエンド
・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)
・JANコード:0019954920289